曜日別特売

コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ

コイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ - 伸びるくんコイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ - 伸びるくんコイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ - 伸びるくんコイルストラップ最大伸 90cm 樹脂カラビナ - 伸びるくん

ベルトループや鞄に取り付けて、落下や紛失防止に。
カラビナは360度回転するため、絡みにくく、使いやすい。
軽く押すだけで簡単に開閉できるのも便利です。
ウレタンコイルの中芯にナイロン芯を入れて強度UPをしています。
同一商品5個セットとなります。

用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止伸長(cm)最大90耐荷重(kg)5ブラック全長(cm)平置き:24.5(パーツ含)内容量1セット(5個)
注意
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292134NOB-04-BK
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする