コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン

コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン - 伸びるくん

丸みがあり、手に自然になじむ形状のナスカンを使用。簡単開閉でしっかり取り付けられる金属製ナスカンです。
ウレタン素材のコイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度も抜群です。中芯ワイヤーに比べてしなやかに伸びるのが特徴です。
着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。
同一商品5個セットとなります。

用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止全長(cm)平置き:26(パーツ含)ブラック耐荷重(kg)5伸長(cm)最大90内容量1セット(5個)
注意
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292168NOB-08-BK
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする