コイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン

コイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン - 伸びるくんコイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン - 伸びるくん

強力ワイヤー入りコイル使用。鞄やベルトループに取り付けて紛失落下防止に。
レバー付き金属ナスカンは開閉が簡単、根元が回転するのでコイルがよじれにくくなっています。
着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。
同一商品5個セットとなります。

用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止全長(cm)平置き:28.5(パーツ含)伸長(cm)最大90耐荷重(kg)5ブラック内容量1セット(5個)
注意
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292177NOB-09-BK
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする