コイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ

コイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくんコイルストラップ ベクトラン入り最大伸30cm強力クリップ - 伸びるくん

最大伸30cmのショートコイル使用。胸ポケットに取り付けても邪魔になりにくい。ウレタン素材コイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度抜群、しなやかに伸びるのが特徴です。
クリップは樹脂製で機器を傷つけにくく、使い心地はソフトですが、クリップ中にステンレス板バネ入りで挟む力は強力です。
着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。
同一商品5個セットとなります。

用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止伸長(cm)最大30耐荷重(kg)5ブラック全長(cm)平置き:17.5(パーツ含)内容量1セット(5個)
注意
※クリップは1mm程度のものを挟むことを前提としております。
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292186NOB-30-PBK
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする