曜日別特売

特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ

特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ - 伸びるくん特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ - 伸びるくん特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ - 伸びるくん特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ - 伸びるくん特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ - 伸びるくん特選コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm強力カラビナ - 伸びるくん

質感・カラーにこだわったハイクラスコイルストラップです。ベルトループや鞄に取り付けて、落下や紛失防止に。
特別構造のカラビナは耐久性抜群、マット調の質感で高級感があります。
ウレタン素材のコイルストラップの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、使用感は柔らかく、強度抜群。中芯ワイヤー入に比べてしなやかに伸びるのが特徴です。
着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。
同一商品5個セットとなります。

用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止伸長(cm)最大90耐荷重(kg)5ブラック全長(cm)平置き:26(パーツ含)内容量1セット(5個)
注意
※耐荷重は静止状態での実験数値で、あくまでも目安です(保証値ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292195NOB-T-CBBK
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする