スリムセラミックファンヒーター

スリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター - アイリスオーヤマ

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

温風機能3段階(ターボ・標準・静音)寸法(mm)約175×191.5×371コード長さ(m)約1.8消費電力(W)1200材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292396ACH-S12A-Vパープル
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
12292378ACH-S12A-Hグレー
オープン
取扱い終了
12292387ACH-S12A-Pピンク
オープン
取扱い終了
12292369ACH-S12A-Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする