DAISHIN(大進)
LEDセンサーライト 6灯式 極
(1件のレビュー)
コンセント式センサーライト
6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域
明るさ調整機能搭載
用途
防犯用、投光器として
消費電力(W)
60
光源
LED0.5W×144個
設置場所
屋内/屋外「防風構造」
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz
明るさ
調整設定:off、最小600~6000ルーメン
センサー探知範囲
約6m時180度、12m時120度
電球の種類
LED
本体質量(g)
約1190
灯数
6灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×140×190
センサー感知方式
赤外線探知方式
クランプ取付幅(mm)
約130まで
電源コード(m)
約3
点灯時間
約5秒~5分、常時点灯
切替方式
昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12292475
DLA-10T600
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください