エレコム
パソコンケース ノートPC・ケーブル・書類等収納 ハンドル付 撥水加工 ブラック
収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!シーンを選ばないファブリック調生地を採用したインナーバッグです。
材質
ポリエステル
色
ブラック
その他
撥水加工(表生地)
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)、【背面】スリーブポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
幅W×厚さ×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12292938
BM-IBCH14NBK
約225
【内寸】約330×230×25※参考収納寸法
約350×20×255
¥
6,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
12292947
BM-IBCH15NBK
約250
【内寸】約365×255×30※参考収納寸法
約385×25×270
¥
7,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
12292929
BM-IBCH11NBK
約200
【内寸】約310×215×25※参考収納寸法
約330×20×230
¥
6,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください