エレコム
パソコンケース ノートPC・マウス・ACアダプター等収納 撥水加工 ブラック
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!収納物の厚みに応じて伸縮するスリップイン方式のスリムポケットを備えたインナーケースです。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
ポケット
【前面】伸縮スリーブポケット×2
その他
撥水加工(表生地)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W×厚さ×高さH(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12292965
BM-IBPT14NBK
約350×20×255
約215
¥
6,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
12292956
BM-IBPT11NBK
約330×20×230
約180
¥
5,670
取扱い終了
12292974
BM-IBPT15NBK
約385×25×270
約245
¥
6,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください