スマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク

スマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコムスマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコムスマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコムスマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコムスマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコムスマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコムスマホスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 ケーブルホール付 4.6~6.9インチ対応 デスク - エレコム

スマートフォン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。シンプルなデザインでインテリアになじみやすく、アルミ素材で光沢があるので美しく高級感があります。

材質アルミニウム、シリコン対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite質量(g)約135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×83×123(収納時)角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292990P-DSCHALBKNブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
12292999P-DSCHALSVNシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする