曜日別特売

ミニグリースガン

ミニグリースガン - KTCミニグリースガン - KTCミニグリースガン - KTC
(7件のレビュー)

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。
気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。
市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。

用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2ねじサイズM15P2.5質量(g)102危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※グリースは付属していません。市販品をお買い求めください。
※修理対象外
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293306CGM-168
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 草刈り機のギアにグリス注入のため
製造業

注入口が1箇所なので、圧をかけないと入らないが
注入中にわきからはみ出てきた。先端にゴムのアダプタつけて
漏れ出てこないように、圧をかけられるように出来たらもっといいと思います。
その他は、簡便で手軽でよいと思います。

2025-05-26
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

想定通りの使い勝手の良さでした。先端部を取り外すとねじが切られており、ホース等への交換も可能らしく細かい所まで気が利いています。さすがKTCというところでしょうか。

2025-01-18
用途: バイク・クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ワコーズのハイマルチグリース(ジャバラ)に使用しています。 ピンポイントで少量ずつ入れたい時に役立ちます。 草刈り機のギヤボックスへのグリスアップにもオススメ!

対象商品 : 12293306
2024-07-24
用途: 車、バイクのメンテナンス等

少量のグリスをピンポインに塗布する際にとても便利です。片手で使うのに丁度いい大きさと形で、使い易いです。使わないときのために先端にキャップがあればベスト。

対象商品 : 12293306
2024-07-12
用途: 草刈機のギアヘッドへのグリスの注入
さわはら農園農・林・水産業

穴にめがけて確実にグリスを出すことができ、先が細くしっかりしているので押し込むこともできる。普通のグリスの容量では多すぎて少し操作しにくいこともある。専用の小容量のグリスがあればさらに満足できると思います。

2024-09-22
用途: 刈払機グリスアップなど
NPO法人はぴねすサービス業

刈払機専用のグリスを購入したが、古くなっているのか、グリスが固く注入が大変。そこで、この商品に80リットルのグリスを購入して、注入作業をしています。ちょうどいいね。グリスアップOK。

対象商品 : 12293306
2022-10-22
用途: ラチェット等のメンテナンス
APLUS建設業・工事業

グリスアップに使うのですが、ラチェットレンチ等のメンテナンスに使います。
動きもスムーズですが、ラチェットの音もカリカリと軽快な音になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする