ロックカプラ(ロングタイプ)

ロックカプラ(ロングタイプ) - KTC
(3件のレビュー)

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。

用途グリースの注入作業。ねじサイズPT1/8"-27 thread質量(g)159全長(mm)128危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293324JAE915L
8,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12293324
2025-07-10
用途: トラクターなどの潤滑
農・林・水産業

充電式グリスガンに取り付けて使用しています。
ショートタイプで届かない奥まったグリスニップルにも楽々注油出来ます。結局のところロングタイプだけで良かったです。

2025-03-26
用途: トラクターのグリースアップ
農・林・水産業

グリースニップルにフイットして外れないので安心して作業ができ、漏れが
無いのでグリースの無駄がありません。
良い製品です。

2025-07-31
用途: 農機具グリスアップ
その他業種

便利であり良い製品です。
短いのも欲しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする