KTC
インジェクタニードルカプラ
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途
グリースの注入作業。
全長(mm)
59
質量(g)
4
先端径(Φmm)
1.65
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293340
JAE915-IN
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る