KTC
ナローニードルカプラ
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途
グリースの注入作業。
全長(mm)
59.5
質量(g)
24
先端径(Φmm)
4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293349
JAE915-NN
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る