KTC
アングルカプラ
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。
自動車の点火プラグの注油に最適。
先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途
グリースの注入作業。
全長(mm)
39.5
先端径(Φmm)
14.3
質量(g)
34
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)専用です。
※修理対象外
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293367
JAE915-AC
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る