BOSCH(ボッシュ)
吸じんアダプター
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能
4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能
フィルター洗浄機構
HEPAフィルター内蔵
用途
コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)
容量
吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分
質量(g)
800
付属品
ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×191×80
使用可能長さ(mm)
ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応径(Φmm)
穴あけ径:4~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293480
GDE28D
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください