曜日別特売

オートフィードアタッチメント

オートフィードアタッチメント - BOSCH(ボッシュ)オートフィードアタッチメント - BOSCH(ボッシュ)オートフィードアタッチメント - BOSCH(ボッシュ)オートフィードアタッチメント - BOSCH(ボッシュ)オートフィードアタッチメント - BOSCH(ボッシュ)

コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。
連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)

用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63質量(g)360適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293525GMA55
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする