DREMEL(ドレメル)
フレックスシャフト
狭いところでの作業や精密作業に使用します。
用途
ドレメルハイスピードロータリーツールの先端に取り付けて使用します。
質量(g)
275
全長(mm)
1070
付属品
ドライバーキャップ
最小曲げ半径(mm)
127
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×1070×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293586
225AJ
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください