Apple Watch用ケーブルホルダー

Apple Watch用ケーブルホルダー - MCOApple Watch用ケーブルホルダー - MCOApple Watch用ケーブルホルダー - MCOApple Watch用ケーブルホルダー - MCO

Apple Watch用磁気充電ケーブルの余ったケーブルをすっきり収納。コンパクトにまとめて持ち運びに便利
Apple Watch用磁気充電ケーブルを巻き取り収納できるホルダーです。
充電時はApple Watchをホルダーに載せてそのまま充電可能です。

材質シリコン質量(g)約55適合サイズApple Watch:最大44mm(2021年7月現在)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×20.5保証期間初期不良のみ(保証にはレシートなど購入証明が必要です)適合ケーブルApple Watch純正磁気充電ケーブル 最大2mまで内容量1個
注意
※サードパーティーの汎用充電ケーブルにはご使用できません。
※本製品に充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※純正磁気充電ケーブル以外は装着できません。
※分離しないループタイプバンドにはご利用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293796CH-AW01/BKブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
12293805CH-AW01/GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする