ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド
Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。
Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。
3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。
「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。
従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。
ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。
省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。
Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。
キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。
ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。



入力に対して反応が悪いため、誤った数値が入力される事が多々あります。
テンキーの機能としては、欠陥品です。
(もしかすると不良品の可能性も有ります。)
ケーブル式の物は大丈夫でしたので押し方ではないと思います。