曜日別特売

アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒

アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 - MCOアルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 - MCOアルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 - MCOアルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 - MCOアルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 - MCO

4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。
表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。
測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。
測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで)
正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。
単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。

材質ABS質量(g)約20使用温度範囲(℃)5~35電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)センサー半導体ガスセンサー寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方保管温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18内容量1個
注意
※道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。 本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。 測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造者、 および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※本製品は飲酒運転の可否を判定するものではありません。
※本製品のセンサーは、使用によって劣化するものであり、永続的に使用できるものではありません。 製品購入後1年以上の経過若しくは、1000回以上の測定で精度が保証できなくなりますので、新しい製品を購入してください。
※本製品のセンサーはガスを検知するものであるため、空気中のガスにも反応します。 その為、強いにおいがある場所や、使用温度範囲を超えると正しく測定ができません。 また、湿度の変化が大きい環境に長期間放置するとセンサーが劣化して正しい測定ができなくなります。 保管時は保管温度範囲内の環境で、チャック付きの袋に入れるなど、出来るだけ空気に触れない形で保管してください。
※マンガン電池やニッケル水素電池などは本製品に必要な電圧が得られない場合があります。 正確な測定ができませんので、必ずアルカリ乾電池を使用してください。
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご一読いただき、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293875TS-AL01/BK
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする