Nittaku(ニッタク)
レイヤーシャツ
新色追加!ドライ素材のレイヤード風、レイヤーシャツ。
ドライ素材でサラッと軽い、人気のレイヤード風デザインの男女兼用ユニフォームシャツです。胸ポケット付きで、便利です。
材質
ポリエステル100%
用具種別
ウェア・装着品
機能
男女兼用、吸汗速乾、伸縮、UVカット
仕様
【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12303894
NW-2172-71-SS
SS
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303910
NW-2172-71-S
S
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303928
NW-2172-71-L
L
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303937
NW-2172-71-O
O
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303946
NW-2172-71-XO
XO
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303955
NW-2172-02-SS
SS
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303964
NW-2172-02-S
S
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12303980
NW-2172-02-M
M
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303989
NW-2172-02-L
L
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303998
NW-2172-02-O
O
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304007
NW-2172-02-XO
XO
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304016
NW-2172-09-SS
SS
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304025
NW-2172-09-S
S
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304034
NW-2172-09-M
M
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304050
NW-2172-09-L
L
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304059
NW-2172-09-O
O
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304068
NW-2172-09-XO
XO
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12303919
NW-2172-71-M
M
ブラック
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください