曜日別特売

ウィンクルショーツ

ウィンクルショーツ - Nittaku(ニッタク)

すっきり機能的、ウィンクルショーツ。
股上を浅くし、股下を短めに設計した、すっきり履けるショーツです。アスリートに人気の丈は、動きやすく、パフォーマンス能力を引き出します。
「ツインライン(R)-FV」とは
特殊製織技術により通気性を高めた立体構造織物です。軽量でクーリング性が高く、凹凸断面で接触を減らしドライ感に優れています。
※JTTAワッペンについて:2015年9月前に発表した製品については黒いワッペンが付いています。赤いワッペンと同じく白ボール使用時の着用が認められています。

用具種別ウェア・装着品機能男女兼用、ジュニア対応、ドライ、軽量、吸汗速乾仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304287NW-2495-02-3S3Sネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304296NW-2495-02-SSSSネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304305NW-2495-02-SSネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304314NW-2495-02-MMネイビーユニチカ「ツインライン®;-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304330NW-2495-02-LLネイビーユニチカ「ツインライン®;-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304339NW-2495-02-OOネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304348NW-2495-02-XOXOネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304357NW-2495-02-130J130ネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304366NW-2495-02-150J150ネイビーユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304375NW-2495-71-3S3Sブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304384NW-2495-71-SSSSブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304400NW-2495-71-SSブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304409NW-2495-71-MMブラックユニチカ「ツインライン®;-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304418NW-2495-71-LLブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304427NW-2495-71-OOブラックユニチカ「ツインライン®;-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304436NW-2495-71-XOXOブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304445NW-2495-71-130J130ブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
12304454NW-2495-71-150J150ブラックユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする