曜日別特売

カルマルショーツ

カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)カルマルショーツ - Nittaku(ニッタク)

カルくて・マルい!ラウンド型スリットショーツ、カルマルショーツ。
カルくて・マルい、肌の露出を抑えたラウンド型スリットタイプのショーツです。しなやかなパウダリータッチと、マイクロファイバー糸を使用した素材は、上品でソフトな風合いが特徴です。

用具種別ウェア・装着品材質ポリエステル100%機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、ドライ仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能内容量1本
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304470NW-2509-KA-1-3S3Sブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304479NW-2509-KA-1-SSSSブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304488NW-2509--KA-1-SSブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304497NW-2509--KA-1-MMブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304506NW-2509--KA-1-LLブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304515NW-2509--KA-1-OOブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304524NW-2509--KA-1-XOXOブラック×ホワイト
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304540NW-2509--KA-2-3S3Sブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304549NW-2509--KA-2-SSSSブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304558NW-2509--KA-2-SSブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304567NW-2509--KA-2-MMブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304576NW-2509--KA-2-LLブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304585NW-2509--KA-2-OOブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304594NW-2509--KA-2-XOXOブラック×ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする