ルミスターショーツ

ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)ルミスターショーツ - Nittaku(ニッタク)

光沢素材のシンプルデザイン、ルミスターショーツ。
斜めスリットタイプのショーツです。切り替えしとスリットを斜めに入れることで、シャープに見えるだけでなく、構えや動きに無理がなくスムーズなフットワークをサポートします。
「SPASSY(R)(スパッシー(R))」とは
生地裏面(肌面)の導入層と生地表面の拡散層で構成される、特殊構造のニット素材です。

材質ユニチカ「SPASSY(R)(スパッシー(R))」ポリエステル100%機能男女兼用、吸汗速乾、制電用具種別ウェア・装着品仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能内容量1本
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304610NW-2503-02-3Sネイビー3S
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304619NW-2503-02-SSネイビーSS
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304628NW-2503-02-SネイビーS
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304637NW-2503-02-MネイビーM
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304646NW-2503-02-LネイビーL
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304655NW-2503-02-OネイビーO
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
12304664NW-2503-02-XOネイビーXO
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304680NW-2503-71-3Sブラック3S
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304689NW-2503-71-SSブラックSS
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304698NW-2503-71-SブラックS
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304707NW-2503-71-MブラックM
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304716NW-2503-71-LブラックL
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304725NW-2503-71-OブラックO
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304734NW-2503-71-XOブラックXO
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304750NW-2503-09-3Sブルー3S
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304759NW-2503-09-SSブルーSS
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304768NW-2503-09-SブルーS
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304777NW-2503-09-MブルーM
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304786NW-2503-09-LブルーL
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304795NW-2503-09-OブルーO
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304804NW-2503-09-XOブルーXO
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする