セモリアショーツ

セモリアショーツ - Nittaku(ニッタク)セモリアショーツ - Nittaku(ニッタク)セモリアショーツ - Nittaku(ニッタク)セモリアショーツ - Nittaku(ニッタク)セモリアショーツ - Nittaku(ニッタク)セモリアショーツ - Nittaku(ニッタク)

軽さ+清涼感、セモリアショーツ。
軽くて清涼感溢れるショーツです。人気のセミロングタイプの形状です。
「ツインライン(R)-FV」とは
特殊製織技術により通気性を高めた立体構造織物です。軽量でクーリング性が高く、凹凸断面で接触を減らしドライ感に優れています。
※JTTAワッペンについて:2015年9月前に発表した製品については黒いワッペンが付いています。赤いワッペンと同じく白ボール使用時の着用が認められています。

機能男女兼用、ドライ、軽量、吸汗速乾用具種別ウェア・装着品材質ユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304820NW-2482-SLS-1-3S3Sブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304829NW-2482-SLS-1-SSSSブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304838NW-2482-SLS-1-SSブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304847NW-2482-SLS-1-MMブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304856NW-2482-SLS-1-LLブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304865NW-2482-SLS-1-OOブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304874NW-2482-SLS-1-XOXOブラック
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304890NW-2482-SLS-2-3S3Sネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304899NW-2482-SLS-2-SSSSネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304908NW-2482-SLS-2-SSネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304917NW-2482-SLS-2-MMネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304926NW-2482-SLS-2-LLネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304935NW-2482-SLS-2-OOネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12304944NW-2482-SLS-2-XOXOネイビー
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする