ムーブラインスコート

ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)ムーブラインスコート - Nittaku(ニッタク)

体の動きを快適に!ムーブラインスコート。
ストレスを感じさせない、抜群のストレッチ生地「ビヨンドムーブ」採用の動きやすいスコートです。インナーはスパッツになっており、激しい動きでも安心の仕様。両脇部には、静電気を防ぐ縫製糸を使用しています。
「ビヨンドムーブ」とは
体の動きを快適に!ストレスを感じさせない、抜群のストレッチ生地です。
※縦伸び率78%アップ、横伸び率29%アップ(Nittaku社比)。

材質【表地・インナースパッツ】「ビヨンドムーブ」ポリエステル88%、ポリウレタン12%用具種別ウェア・装着品機能女子用、吸汗速乾、軽量、制電、伸縮仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305337NW-2508-02-3Sネイビー3S
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305346NW-2508-02-SSネイビーSS
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305355NW-2508-02-SネイビーS
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305364NW-2508-02-MネイビーM
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305380NW-2508-02-LネイビーL
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305389NW-2508-02-OネイビーO
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305398NW-2508-02-XOネイビーXO
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305407NW-2508-02-2XOネイビー2XO
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305416NW-2508-71-3Sブラック3S
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305425NW-2508-71-SSブラックSS
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305434NW-2508-71-SブラックS
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305450NW-2508-71-MブラックM
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305459NW-2508-71-LブラックL
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305468NW-2508-71-OブラックO
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305477NW-2508-71-XOブラックXO
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
12305486NW-2508-71-2XOブラック2XO
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする