Nittaku(ニッタク)
エアースパッツ ブラック
股部分にメッシュ切り替え付き、エアースパッツ。
股部分にメッシュの切り替えで、履き心地が爽快なインナー用スパッツです。着用の際は、必ずゲーム用パンツのインナーとして着用してください。
機能
男女兼用、吸汗速乾、伸縮
用具種別
ウェア・装着品
材質
ポリエステル83%、ポリウレタン17%
仕様
【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12306439
NW-2819-71-S
S
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12306448
NW-2819-71-M
M
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12306457
NW-2819-71-L
L
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12306466
NW-2819-71-O
O
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください