コクヨ
システム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック+非常解除キー 1本付(配送・組立サービス付き)
エディア 両開き扉オートダイヤルロック A4横(ファイルBOX)6段またはA4縦5段収納 棚板4枚 オートダイヤルロック・ラッチ付き
材質
本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
高さ(mm)
1752
種類
両開き扉
色(本体)
ホワイト
棚段数(段)
A4横(ファイルBOX):6、A4縦:5
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
奥行(mm)
間口(mm)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12307699
BWU-SAD78SAW+BWU-KAIJYO-KEY*
58.2
W800×D450
450
800
(適合)BWUA-T8SAW
¥
167,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12307708
BWU-SAD78SSAW+BWU-KAIJYO-KEY*
55.5
W800×D400
400
800
(適合)BWUA-T8SSAW
¥
165,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12307717
BWU-SAD79DSAW+BWU-KAIJYO-KEY*
65.7
W900×D500
500
900
(適合)BWUA-T9DSAW
¥
193,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12307726
BWU-SAD79SAWNN+BWU-KAIJYO-KEY*
61.77
W900×D450
450
900
(適合)BWUA-T9SAW
¥
170,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12307735
BWU-SAD79SSAW+BWU-KAIJYO-KEY*
59.6
W900×D400
400
900
(適合)BWUA-T9SSAW
¥
167,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった