曜日別特売

LEDシステムライト

LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)LEDシステムライト - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12308934DSY-5468AWG4.2350080.9340
15,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
12308950DSY-5468WWG4.2500090.4380
15,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12308959DSY-5468YWG4.2270073.8310
15,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
12308968DSY-5469AWG7.7350089.6690
19,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
12308977DSY-5469WWG7.7500098.7760
19,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12308986DSY-5469YWG7.7270080.5620
19,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
12308995DSY-5470AWG9.73500108.21050
29,000
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309004DSY-5470WWG9.75000119.51160
29,000
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309020DSY-5470YWG9.7270096.9940
29,000
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309029DSY-5471AWG12.63500111.91410
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309038DSY-5471WWG12.650001231550
32,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309047DSY-5471YWG12.627001001260
32,000
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
12309056DSY-5472AWG15.83500110.11740
35,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309065DSY-5472WWG15.85000120.81910
35,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309074DSY-5472YWG15.8270098.11550
35,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309440DSY-CD108W242700/5000116.22790
37,000
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309449DSY-CD107W18.52700/5000120.52230
35,000
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309458DSY-CD106W142700/5000119.21670
31,000
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
12309467DSY-CD105W9.52700/5000116.81110
26,000
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362480DSY-CD102W265000K~2700K107.62800
41,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362489DSY-CD104W435000K~2700K108.64670
49,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81364090DSY-CD101W175000K~2700K1101870
37,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81364634DSY-CD103W345000K~2700K1103740
45,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12308785DSY-5463AW3.7350091.8340
15,000
取扱い終了
返品不可
12308794DSY-5463WW3.75000102.7380
15,000
取扱い終了
返品不可
12308810DSY-5463YW3.7270083.7310
15,000
取扱い終了
返品不可
12308819DSY-5464AW6.63500104.5690
19,000
取扱い終了
返品不可
12308828DSY-5464WW6.65000115.1760
19,000
取扱い終了
返品不可
12308837DSY-5464YW6.6270093.9620
19,000
取扱い終了
返品不可
12308846DSY-5465AW9.73500108.21050
28,000
取扱い終了
返品不可
12308855DSY-5465WW9.75000119.51160
28,000
取扱い終了
返品不可
12308864DSY-5465YW9.7270096.9940
28,000
取扱い終了
返品不可
12308880DSY-5466AW12.63500111.91410
31,000
取扱い終了
返品不可
12308889DSY-5466WW12.650001231550
31,000
取扱い終了
返品不可
12308898DSY-5466YW12.627001001260
31,000
取扱い終了
返品不可
12308907DSY-5467AW1535001161740
34,000
取扱い終了
返品不可
12308916DSY-5467WW155000127.31910
34,000
取扱い終了
返品不可
12308925DSY-5467YW152700103.31550
34,000
取扱い終了
返品不可
12309090DSY-5473FWG52700/200062310
16,800
取扱い終了
返品不可
12309099DSY-5474FWG8.52700/200089.4760
21,800
取扱い終了
返品不可
12309108DSY-5475FWG112700/200085.4940
32,800
取扱い終了
返品不可
12309117DSY-5476FWG14.52700/200086.81260
37,800
取扱い終了
返品不可
12309126DSY-5477FWG172700/200091.11550
41,800
取扱い終了
返品不可
12309135DSY-3901YTE6.5270079.2515
22,000
取扱い終了
返品不可
12309144DSY-3901ATE6.5350083.8545
22,000
取扱い終了
返品不可
12309160DSY-3901WTE6.5500087.6570
22,000
取扱い終了
返品不可
12309169DSY-3902YTE10.52700981030
26,000
取扱い終了
返品不可
12309178DSY-3902ATE10.53500103.81090
26,000
取扱い終了
返品不可
12309187DSY-3902WTE10.55000108.51140
26,000
取扱い終了
返品不可
12309196DSY-3903YTE1427001101540
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする