LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309957DDL-5479AWG7.8350083.383650
15,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
12310228DDL-3760YWE7.327005283380
7,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12310246DDL-3760YBE7.327002683190
7,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
12310255DDL-5246WWE7.3500049.383360
9,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12310264DDL-5246WBE7.3500023.283170
9,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12310386DDL-4546AB835007083560
21,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12310456DDL-5492AWG7.8350087.183680
13,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
12310639DDL-6002WSG5.8500074.183430
4,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
12310648DDL-6004YWG7.827009183710
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
代替品有
12310779DDL-6903YW5.6270078.583440
4,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
81363320DDL-5246YBE7.32700K23.280170
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363329DDL-5246YWE7.32700K49.380360
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363837DDL-5442ABG183500K84.4831520
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363846DDL-5442AWG183500K102.7831850
21,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363855DDL-5442WBG185000K86.6831560
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363864DDL-5442WWG185000K105831890
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363880DDL-5442YBG182700K80831440
21,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363889DDL-5442YWG182700K97.2831750
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365228DDL-5444YBG52700K8483420
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
代替品有
81365560DDL-5434AWG5.83500K55.183320
15,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
代替品有
81365578DDL-5434YWG5.82700K51.783300
15,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
代替品有
12309914DDL-5478YWG7.8270074.383580
15,800
取扱い終了
返品不可
12309930DDL-5479YWG7.8270078.283610
15,800
取扱い終了
返品不可
12309939DDL-5479YBG7.8270078.283610
15,800
取扱い終了
返品不可
12309948DDL-5478AWG7.8350078.283610
15,800
取扱い終了
返品不可
12309966DDL-5479ABG7.8350083.383650
15,800
取扱い終了
返品不可
12309975DDL-5480YWG7.8270061.583480
15,800
取扱い終了
返品不可
12309984DDL-5481YWG7.8270067.983530
15,800
取扱い終了
返品不可
12310000DDL-5481YBG7.8270060.283470
15,800
取扱い終了
返品不可
12310009DDL-5480AWG7.8350066.683520
15,800
取扱い終了
返品不可
12310018DDL-5481AWG7.8350060.283560
15,800
取扱い終了
返品不可
12310027DDL-5481ABG7.8350064.183500
15,800
取扱い終了
返品不可
12310036DDL-6102YW4.6270095.683440
3,600
取扱い終了
12310045DDL-6102YB4.6270080.483370
3,600
取扱い終了
12310054DDL-6102YS4.6270086.983400
3,600
取扱い終了
12310070DDL-6102AW4.63500102.183470
3,600
取扱い終了
12310079DDL-6102AB4.6350084.783390
3,600
取扱い終了
返品不可
12310088DDL-6102AS4.6350091.383420
3,600
取扱い終了
返品不可
12310097DDL-6102WW4.65000104.383480
3,600
取扱い終了
返品不可
12310106DDL-6102WB4.6500086.983400
3,600
取扱い終了
返品不可
12310115DDL-6102WS4.6500093.483430
3,600
取扱い終了
返品不可
12310124DDL-6104YW6.82700104.483710
6,000
取扱い終了
12310140DDL-6104YB6.8270088.283600
6,000
取扱い終了
返品不可
12310149DDL-6104YS6.8270094.183640
6,000
取扱い終了
返品不可
12310158DDL-6104AW6.83500111.783760
6,000
取扱い終了
返品不可
12310167DDL-6104AB6.8350094.183640
6,000
取扱い終了
返品不可
12310176DDL-6104AS6.8350010083680
6,000
取扱い終了
返品不可
12310185DDL-6104WW6.85000114.783780
6,000
取扱い終了
12310194DDL-6104WB6.850009783660
6,000
取扱い終了
返品不可
12310210DDL-6104WS6.85000102.983700
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12309957DDL-5479AWG57299719DDL-6236AWGDDL-5479AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299719LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310456DDL-5492AWG57299421DDL-6229AWGDDL-5492AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299421LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310639DDL-6002WSG57297707DDL-6032WSGDDL-6002WSG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297707LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310648DDL-6004YWG57297838DDL-6034YWGDDL-6004YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297838LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310779DDL-6903YW57298775DDL-6219YWDDL-6903YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298775LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81365228DDL-5444YBG57299807DDL-6238YBGDDL-5444YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299807LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81365560DDL-5434AWG57300130DDL-6246AWGDDL-5434AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57300130LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81365578DDL-5434YWG57300148DDL-6246YWGDDL-5434YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57300148LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309914DDL-5478YWG57299658DDL-6234YWGDDL-5478YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299658LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309930DDL-5479YWG57299737DDL-6236YWGDDL-5479YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299737LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309939DDL-5479YBG57299728DDL-6236YBGDDL-5479YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299728LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309948DDL-5478AWG57299640DDL-6234AWGDDL-5478AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299640LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309966DDL-5479ABG57299710DDL-6236ABGDDL-5479ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299710LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309975DDL-5480YWG57299701DDL-6235YWGDDL-5480YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299701LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12309984DDL-5481YWG57299780DDL-6237YWGDDL-5481YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299780LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310000DDL-5481YBG57299771DDL-6237YBGDDL-5481YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299771LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310009DDL-5480AWG57299676DDL-6235AWGDDL-5480AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299676LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310018DDL-5481AWG57299755DDL-6237AWGDDL-5481AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299755LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310027DDL-5481ABG57299746DDL-6237ABGDDL-5481ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299746LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310036DDL-6102YW57298048DDL-6132YWDDL-6102YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298048LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310045DDL-6102YB57298030DDL-6132YBDDL-6102YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298030LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310054DDL-6102YS57298039DDL-6132YSDDL-6102YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298039LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310070DDL-6102AW57297987DDL-6132AWDDL-6102AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297987LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310079DDL-6102AB57297969DDL-6132ABDDL-6102AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297969LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310088DDL-6102AS57297978DDL-6132ASDDL-6102AS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297978LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310097DDL-6102WW57298021DDL-6132WWDDL-6102WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298021LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310106DDL-6102WB57297996DDL-6132WBDDL-6102WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297996LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310115DDL-6102WS57298005DDL-6132WSDDL-6102WS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298005LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310124DDL-6104YW57298136DDL-6134YWDDL-6104YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298136LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310140DDL-6104YB57298118DDL-6134YBDDL-6104YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298118LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310149DDL-6104YS57298127DDL-6134YSDDL-6104YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298127LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310158DDL-6104AW57298075DDL-6134AWDDL-6104AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298075LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310167DDL-6104AB57298057DDL-6134ABDDL-6104AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298057LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310176DDL-6104AS57298066DDL-6134ASDDL-6104AS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298066LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310185DDL-6104WW57298109DDL-6134WWDDL-6104WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298109LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310194DDL-6104WB57298091DDL-6134WBDDL-6104WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298091LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12310210DDL-6104WS57298100DDL-6134WSDDL-6104WS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298100LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする