曜日別特売

LED屋外灯(ダウンライト)

LED屋外灯(ダウンライト) - DAIKO(大光電機)
仕様下面カバー付材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明取付A01/G02電圧(V)AC100消費電力(W)4.7寸法(Φmm)116機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプ埋め込み深さ(mm)110光源寿命40000時間容量(VA)8点灯保持時間点灯保持時間60秒RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312529DOL-5482WW器具:白白熱灯60W相当5000昼白色37.2
26,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312504DOL-5482YW器具:白白熱灯40W相当2700電球色35.1
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12312520DOL-5482AW器具:白白熱灯60W相当3500温白色36.1
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12312538DOL-5482YB器具:黒白熱灯60W相当2700電球色35.1
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12312547DOL-5482AB器具:黒白熱灯60W相当3500温白色36.1
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12312556DOL-5482YS器具:シルバー白熱灯60W相当2700電球色35.1
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12312565DOL-5482AS器具:シルバー白熱灯60W相当3500温白色36.1
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12312504DOL-5482YW57301645DOL-6262YWDOL-5482YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301645LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12312520DOL-5482AW57301618DOL-6262AWDOL-5482AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301618LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12312538DOL-5482YB57301627DOL-6262YBDOL-5482YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301627LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12312547DOL-5482AB57301600DOL-6262ABDOL-5482AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301600LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12312556DOL-5482YS57301636DOL-6262YSDOL-5482YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301636LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12312565DOL-5482AS57301609DOL-6262ASDOL-5482AS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301609LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする