曜日別特売

LED屋外灯(ブラケット)

LED屋外灯(ブラケット) - DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット) - DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット) - DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット) - DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット) - DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット) - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312574DWP-41586W出:102AC100~2427.85000137.1
44,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
12312590DWP-41574Y出:89AC1002.4270017.5
18,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312599DWP-41575Y出:89AC1002.4270017.5
18,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312608DWP-41576Y出:89AC1002.4270017.5
18,000
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705836DWP-42052W□200AC100専用5.95000105
80,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705845DWP-42052Y□200AC100専用5.9270096.6
80,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする