DAIKO(大光電機)
LED防湿灯(ブラケット)
取付
A03/E08
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
光源
白熱灯60W相当
寸法(Φ×mm)
150×出59
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312854
DWP-41600Y
本体:ステンレス板、サテン塗装、本体:アルミダイカスト 白塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
器具:真鍮
21
137
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312870
DWP-41601Y
本体:鋼板 、塗装本体:アルミダイカスト 白塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
器具:銅
20.4
133
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312879
DWP-41598Y
本体:鋼板 、サテン塗装、本体:アルミダイカスト 白塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
器具:黒
18.6
121
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312888
DWP-41599Y
本体:鋼板 、塗装本体:アルミダイカスト 白塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
器具:シルバー
21
137
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください