DAIKO(大光電機)
調光器
仕様
専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質
プラスチック
寸法(mm)
埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)
AC100
スイッチ
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312924
DP-41443
器具:白
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12312940
DP-41444
器具:黒
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
12312949
DP-41445
器具:シルバー
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312958
DP-41446
器具:ダークブラウン
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください