DAIKO(大光電機)
部品 高気密SB天井対応スリットモジュール
仕様
埋込必要高:組合せダウンライトによる
色
器具:黒
材質(枠)
アルミ型材 黒アルマイト、鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312967
DP-41602
埋込穴:120×205
125×216
¥
33,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312976
DP-41603
埋込穴:120×295
125×307
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください