曜日別特売

防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正

防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 - ベルソス
(1件のレビュー)

水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。

バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650ISO感度設定自動・100・200・400液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側F値f=8.15mm F3.0防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)充電時間(時間)約2セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)バッテリー電圧(V)3.7画素数800万画素CMOS電子ズーム倍率デジタル4倍静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)手ブレ補正機能電子式手振れ軽減寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65質量(g)140内容量1台
注意
※水深3mを超えて使用しないでください。また60分以上水中で使用しないでください。充電池、SDカードの交換、USBケーブルの接続はカメラが完全に乾いた状態で行ってください。推奨SDカード容量は32GBです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313335VS-N003SY-Hグレー
オープン
27,091
29,800(税込)
当日出荷
12313326VS-N003SY-Wホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12313326VS-N003SY-W12313335VS-N003SY-HVS-N003SY-W 防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス 12313335防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正ベルソス1台
27,091
税込29,800
色違いの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12313326
2022-12-24
用途: 作業写真等

オートフォーカス無し。決して安くはないので購入はしないで下さい。返品もできず困った商品です。まさかのポンコツ仕様で困っております。今後はこちらでのカメラ等の電子機器は購入しないと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする