曜日別特売

液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター

液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター - エレコム

液晶画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1表面硬度3H対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)可視光線透過率(%)約92.5寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198材質接合面:シリコン、外側:PET機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313755EF-MBA1322FLTG
5,360
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする