ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPFB

ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPFB - ピクトリコ

製版フィルム専用、最高クラスのインク吸収性
新開発の高吸収性インク吸収層による高い光遮蔽性。
きめ細かい画質再現。
フレキソ製版のバキューム作業時におけるエアー抜け向上。
スクリーン製版の乳剤との剥離性向上。
マットブラックインク非対応。
寸法精度をより向上させるため、フィルムにバックコートを施し、3インチ紙管に変更。
おすすめ用途

紙厚(mm)0.16坪量(g/m2)250表面マット対応インク染料〇 顔料◎内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素材
厚さ(μm)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12316905TPFB100-2466/3透明PET(ベース)160610×20
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
12316914TPFB100-3666/3透明PET(ベース)160914×20
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
12316930TPFB100-4266/3透明PET(ベース)1601067×20
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする