ピクトリコ
ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100
ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 432mm×20m
・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
寸法(mm×m)
432×20
表面
マット
坪量(g/m
2
)
175
厚さ(μm)
135
材質
透明PET
内容量
1個
注意
※表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12316957
TPM100-1766/2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください