曜日別特売

ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 - ピクトリコ

ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 1500mm×20m
・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)

材質透明PET表面マット厚さ(μm)135寸法(mm×m)1500×20坪量(g/m2)175紙厚(mm)0.135内容量1個
注意
※表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317009TPM100-5966/3
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする