曜日別特売

SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACK

SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACK - UISONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACK - UI

高品質なPUレザー製
ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。
ケースをつけたまま充電できる
ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。
デザイン性にも優れたPUレザーケース
シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。
フルカバー+マグネット開閉方式
本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。

対応機種SONY WF-1000XM4質量(g)約 30材質PUブラック内容量1個
注意
※SONY WF-1000XM4本体は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123173501000XM4-PUCA-BK
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする