曜日別特売

マルチふとんドライヤー

マルチふとんドライヤー - BRUNO(ブルーノ)
(1件のレビュー)

マット不要、ふとんに伸縮式のノズルを入れるだけでふとんを隅々まで温めます。ふとんの温めやダニ対策以外にも、衣類乾燥やくつ乾燥(専用アタッチメント付属)、暖房としての使用もOK。縦置きで収納できるので、省スペース。
コンパクトボディに木目調のハンドルで、インテリアにも馴染むデザインです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×225材質ポリプロピレン/ABS樹脂アイボリー定格消費電力(W)500安全装置温度過昇防止用サーモスタット、温度ヒューズ付属品くつ乾燥アタッチメント電源コード(m)約2質量(g)約1400連続使用時間(分)最高約75、ふとん乾燥:60(冬)/120(夏)、ダニ対策:120、衣類乾燥:90、くつ乾燥:30電源(V)AC100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313834BOE047-IV
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 布団乾燥・温める
建設業・工事業

冬季に30分ほど布団を温めておくだけで寝心地が全然違います。ノズルを伸ばすだけでお布団全体が温まるのが便利なのと、しまう時も軽くてコンパクトなので使いやすくておすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする