曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダックコンパクトデジタルカメラ - コダック
(3件のレビュー)

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池

付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約106有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313920FZ55RDレッド
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
残り27点です
12313929FZ55BKブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
残り41点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12313920
2024-02-16
用途: 機械メンテナンス時の撮影
製造業

コンパクトで使いやすく、画像も良く満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 12313920
2023-09-27
用途: 活動現場で
甲南同胞幼稚園教育・研究機関

スマホのカメラ機能の向上で安価なデジカメが少なくなる中で高機能でない、手軽に扱えるデジカメは現場での記録写真を残すために重宝している。

5が参考にしています
対象商品 : 12313920
2023-08-08
用途: 製品等の製造品の記録等
株式会社泰興電設

手ぶれ補正がない、撮影開始前のモニターがない、等キャノンに
比較すると、がっがりです。キャノンに買い替えを検討致します。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする