EARTH MAN
3.7V充電式フォールディングライト
「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに
付属品
本体×1、USBコード×1
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用電球
白色LED
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約5
設置場所
屋内
入力電流(A)
0.5(充電プラグ)
マグネット
フック/マグネット
内容量
1個
注意
※電球・バッテリーの交換は不可になります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
バッテリー容量(mAh)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12313965
HLT-3LiA
【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9
800
【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
12313974
HLT-3LiB
【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12
2000
【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください