曜日別特売

マイク付イヤホン カナル型

マイク付イヤホン カナル型 - SONYマイク付イヤホン カナル型 - SONYマイク付イヤホン カナル型 - SONYマイク付イヤホン カナル型 - SONYマイク付イヤホン カナル型 - SONYマイク付イヤホン カナル型 - SONY
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型方式インラインマイクロホン入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000再生周波数帯域(Hz)5-24000マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12314026MDR-EX155APBQブラック
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
12314035MDR-EX155APLIQJブルー
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
12314044MDR-EX155APLQライトブルー
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
12314060MDR-EX155APRQレッド
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
12314069MDR-EX155APWQホワイト
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
12314078MDR-EX155APYQイエロー
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする