曜日別特売

トランス電源ユニット

トランス電源ユニット - TOEX(LIXIL)トランス電源ユニット - TOEX(LIXIL)トランス電源ユニット - TOEX(LIXIL)

建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。
プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。
プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。

仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123158108VLP30ZZプラグ付604回路
28,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
123158198VLP75ZZプラグレス604回路
28,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
123157858VLP29ZZプラグ付352回路
15,500
取扱い終了
返品不可
123157948VLP74ZZプラグレス352回路
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする