曜日別特売

充電式LED折りたたみライト

充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC
(11件のレビュー)

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。

用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容本体、USB充電ケーブル充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネットマグネットあり電球の種類LED内容量1個
注意
※LEDを直接見ない。
※分解・改造はしない。
※充電器は付属しません。
※修理対象外商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12314087AL815W
8,010
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 工場内の補助照明に使用
製造業

サイズ感、角度調整、マグネット付、欲しい機能がすべて揃っていて満足しています。

2025-11-25
用途: 機器のメンテナンス
埴渕鉄工株式会社

ポケットに入る大きさでマグネットも強いし、明るさも自分的には十分です。会社の常備品としてリピートしています。

対象商品 : 12314087
2025-10-16
用途: 機械メンテナンス
その他業種

約半年で充電を差しっぱなしにしないと使えなくなりました
メーカーに問い合わせた所 充電池が悪いと返信があり
修理して欲しいと頼んだがこの商品は修理も保証も無いとの事です 注意して下さい

5が参考にしています
2025-04-08
用途: 使い勝手がとても良い

1000円台で同様のデザイン、機能を持つものが多数ありますが、USB-Cコネクタで便利、そして大きさがちょうど良い。
加えてKTCがあえてこういう仕様にしたのか不明ですが、スイッチを押すと先端、片面、もう片面、電源オフと推移するが、先端だけで使っていてスイッチ1回でオフになりすごく便利。
この機能はほんと使ってみると便利だと感じるはずです。

1が参考にしています
2025-02-06
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

同じようなタイプを今まで7個以上使用してきたが、今までで最良の満足感です。
明るさ、トップライトも明るい、スイッチの赤い目印、切った時の照度ポジションを記憶していて再使用時に同じライトから点灯する、強力なマグネット、適度な重量感等。
ちょっと、、と感じるのは円形断面の為、伸ばした状態だとコロコロ転がりやすい事

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 自動車整備

KTCでこの価格、明るさ非常に明るく、マグネットもかなり強力で大変
お気に入りです、あと欲を言えばライト棒が、回転すればゆうことなしです。

1が参考にしています
2024-12-25
用途: 暗所での作業など
不動産業

明るさ、閉所での使用感については満足です。ただ電池交換が不要なリポとの事ですが、利用頻度も低く念の為に電池交換ができればなお良いのですが

2が参考にしています
対象商品 : 12314087
2024-03-26
用途: 屋外での夜間作業時
建設業・工事業

照明のない場所でしたが、手元が明るい環境で作業を行い事が出来た

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする