曜日別特売

新NSネズミとりの本

新NSネズミとりの本 - ニッソーグリーン新NSネズミとりの本 - ニッソーグリーン

真冬でも逃がさない粘着力ある製品です。
ブック形台紙を開いてネズミの通り道に置くだけでネズミが捕れ、付着したら逃しません。
ネズミの通り道の幅に合わせて、折り曲げて設置することができます。
摂氏零下3℃以上であれば、強力な粘着力を発揮するよう調整してあります。
大好物の黒ゴマでネズミを誘い込み、捕らえます。
ネズミに警戒心を持たせない色を使用しています。
安全・強力な粘着剤、無臭剤ポリブテンとロジンを使用しているので、人畜に無害です。

成分無臭ポリブテン粘着剤使用 誘因えさ(黒ゴマ)入り種別粘着タイプ内容量1セット(2枚)
関連資料:(0.35MB)
注意
※捕らえたネズミはできるだけ早く処置してください。
※使用の残りは台紙を閉じて、できるだけ乾燥した所に保管してください。
※子供やペットが触れないように注意して設置してください。
※誘引えさ(黒ゴマ)と粘着剤は共に殺虫成分を含んでいませんが、誤って食べたりしないようにしてください。
※本品の粘着剤に手を触れないでください。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、器物、床等についたときは、食用油や天ぷら油などでたんねんにふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12316388-
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする