曜日別特売

ムシプレートEX

ムシプレートEX - ニッソーグリーンムシプレートEX - ニッソーグリーンムシプレートEX - ニッソーグリーンムシプレートEX - ニッソーグリーンムシプレートEX - ニッソーグリーンムシプレートEX - ニッソーグリーン

吊るすだけでプレートに害虫を誘引し、強力な粘着力により捕獲します。
乾燥・高温・低温下でも粘着力は変化しないので、長期間使用できます。
イエローはポリスチレン製のため、農薬等の水分が付着しても丸まらず、粘着力が低下しません。
ブルーは紙製のため、破棄しやすいです。
作業時に手が汚れにくい両面紙シート付です。また粘着成分量の調整により頭髪や服には付きにくくしました。
両面に粘着剤が加工してあるので、経済的です。

利用場所屋外内容量1セット(10枚)
関連資料:(0.64MB)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※幼児やペットが触れないように注意して、設置・保管してください。
※粘着剤が手・衣服・器物等に付着した時は、食用油で拭き取ってから石鹸で洗ってください。
※使用後は市町村で定められた廃棄処分をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合害虫
寸法(mm)
サイズ
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12316397-ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマブルー100×245S-
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
12316406-シルバーリーフコナジラミ、タバココナジラミ、オンシツコナジラミ、マメハモグリバエ、アブラムシ類(有翅)イエロー100×245S(10アールあたり使用基準)発生予察の場合:20~40枚、害虫防除の場合:200~300枚
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
12316415-シルバーリーフコナジラミ、タバココナジラミ、オンシツコナジラミ、マメハモグリバエ、アブラムシ類(有翅)イエロー200×245M(10アールあたり使用基準)発生予察の場合:10~20枚、害虫防除の場合:100~150枚
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
12316424-シルバーリーフコナジラミ、タバココナジラミ、オンシツコナジラミ、マメハモグリバエ、アブラムシ類(有翅)イエロー400×245L(10アールあたり使用基準)発生予察の場合:5~10枚、害虫防除の場合:50~75枚
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする